• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 3mm

Art-nr.: 302254 3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 3 mm
fäste SK 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 20 mm
⌀ D2 10 mm
Produktslag Krympchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 302254 3
EAN/GTIN 2050001689658
Tillverkarens nummer 15.306.40.03.Z/120
Tillverkare/ansvarig person WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Benämning

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Storlek 3−5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.

Blästrad med glaspärlor

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308800, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210354450, balanseringsskruvset nr 309906 180.