{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001795; ZYL00300105 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 3 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 3 mm | |
| Długość wysięgu A | 120 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 20 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 10 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | |
| Średnica zewnętrzna łącznie D | 63,55 mm | |
| Długość całkowita L | 188,4 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 302254 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001689658 | |
| Numer producenta | 15.306.40.03.Z/120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |