Mandrin de frettage 3 mm

Réf.: 302254 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 3 mm
Support SA 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 20 mm
⌀ D2 10 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302254 3
EAN / GTIN 2050001689658
Réf. fabricant 15.306.40.03.Z/120

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Traitement par microbillage.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier