Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P, SK 40 kort, Type CP til ER: 25

Art.-nr.: 300686 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype konusdorn; spændetangskonus
Kodning af adskillelsespunkt SKG04001795; SZD02500295
Holderform stejl konus DIN ISO 7388-1; indstillingsvinkel for spændetangskonus 8°
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse med køling; dimensionsløs nominel størrelse med køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 40; 25
Holdertype tapper
Kølesmøremiddel ja
Serie Centro P
Producentbetegnelse Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P
Grænseflade på maskinsiden SK 40
Spændediameter min. D1 1 mm
Spændediameter maks. D1 16 mm
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetangsstørrelse 25
Længde på udhæng A 45 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 40 mm
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal g 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Konstruktion kort
Vibrationsdæmpning ja
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype spændetangspatron
Længde i alt L 115 mm
Standard ISO 7388-1
Form ADB
Med hul til RFID-databærere ja
Intern køling er muligt ja
Overfladebehandling slebet
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300686 25
EAN/GTIN 2050001703170
Producentnummer 44514000450
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet udvendig og indvendig konus med RFID/Balluffchip-boring.
  • Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck er en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Slebet udvendig og indvendig konus. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft, reducerer optrædende vibrationer.
  • Meget store holdekræfter som følge af spændepatronens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
  • Vibrationsdæmpning ved elementet spændepatron og patronens masse.
  • Alternativ ved CENTRO P -> uden tætning med ER-spændemøtrik CP nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666 − 309668 (til IKZ eller som smudsfang).

Fordel:

Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

Anvendelse:

Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft. HDC er særligt velegnet til skrub- (bl.a. TPC-fræsning) og sletbearbejdning hhv. bearbejdning af meget faste eller seje materialer.

Leveringsomfang:

Uden spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, præcisions-ER-spændepatroner til HP nr. 309368 − 309381 og til snittapper nr. 309402 − 309419 (ikke Holex). ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændepatroner HDC nr. 309657, spændeskiver HP nr. 309666 − 309668, CP-rullenøgler CP nr. 309754; 309756, CP-rullenøgler HDC nr. 309745; 309756.

Bemærk:

  • Spænder kun nom. ⌀ til skaft-⌀ tolerance h10.
  • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.