Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI32, Spænde-⌀ (1 mm stigende): 2mm

Art.-nr.: 309668 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ (1 mm stigende) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Producentbetegnelse Dichtscheibe HP
Højde L 2 mm
Spændediameter d 2 mm
Til type DI32
Diameter, udvendig D 26,2 mm
Produkttype tætningsskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309668 2
EAN/GTIN 2050001705198
Producentnummer 24603010200
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

Vulkaniserede Højtrykstætningsskiver til 80 bar.
0,5 mm spænde-⌀-omfang (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.
MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.
Konisk = alle størrelser med „C”.
Standard
= alle andre størrelser.

Passer til:

ER-spændemøtrikker CP nr. 309665 str. 32DI.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!
FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.
  • Tætningsskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.
  • Tætningsskiver DI40 på forespørgsel.

Ikke kompatibel med andre tætningsskivesystemer!