Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER, SK 40 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11M

Número de artículo: 300643 11M
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
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de gran inclinación; Cono de pinza
Codificación de punto de separación SKG04001795; SZD01100295
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 11M
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Longitud vástago LS 68,4 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie HiRunER
Denominación del fabricante HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. D1 1 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 7 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 11
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 16 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Amortiguación de vibraciones no
Rosca G; M M16
Incl. soporte de datos RFID no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 168,4 mm
Norma DIN 6499; ISO 7388-1
Forma ADB
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 300643 11M
EAN / GTIN 4062406241483
Número del fabricante 300643 11M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Conos exterior e interior rectificados, todos los mangos duros repasados en el torno fuertemente para una mejor suavidad de marcha. Incluye RFID/perforación Ballufchip y tuerca de apriete de alto rendimiento de hasta 25 000 rpm.

Ventaja:

  • concentricidad de 3 µm con una pinza portapieza de 2 µm, concentricidad de 6 µm con una pinza portapieza de 5 µm.
  • Fuerzas de retención extremas (hasta factor 2 en comparación con la sujeción ER estándar).
  • Efecto de reducción de vibraciones mediante tuerca de apriete de 2 piezas (tam. 11M y 16M de 1 pieza).

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas ER según DIN 6499 - forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete de precisión.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.° 308600−308806, llave de apriete de AB n.° 308820 – 308835, llave de apriete de ER n.° 309757, 309758 (para 11M y 16M); pinzas de sujeción ER Fahrion n.° 308901 – 309434. Pinzas de sujeción ER n.° 308901 − 309432, llave de gancho n.° 628400 o llave dinamométrica n.° 309749 o 628520.

Nota:

  • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h 10.
  • No utilizar tuerca de apriete en combinación con discos de obturación.
  • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.
  • Retire el anillo de diseño azul de las pinzas de sujeción ER Fahrion HP-2 µm.

Utilizar el portapinzas de sujeción de precisión siempre en combinación con la tuerca de apriete de precisión n.º 309617.