{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; cône de pince de serrage | |
| Codage du point de séparation | SKG04001795; SZD01100295 | |
| Format d’image | cône SA DIN ISO 7388-1; pince de serrage, angle de réglage du cône de 8° | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 11M | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Longueur queue LS | 68,4 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HiRunER | |
| Référence fabricant | HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 1 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 7 mm | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 11 | |
| Longueur de col A | 100 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 16 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC; HSC | |
| Amortissement des vibrations | non | |
| Filetage G; M | M16 | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale L | 168,4 mm | |
| Norme | DIN 6499; ISO 7388-1 | |
| Type | ADB | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 300643 11M | |
| EAN / GTIN | 4062406241483 | |
| Réf. fabricant | 300643 11M | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |