{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Boringsdiameter | 7 mm | |
| Kravediameter D | 23 mm | |
| Produkttype | spændebolte | |
| Gevind M | M16 | |
| Til holder | SK 40 | |
| Samlet længde L | 54 mm | |
| Hovedets diameter D1 | 19 mm | |
| Længde på udhæng L1 | 26 mm | |
| Vinkel α | 15 grader | |
| Nøglestørrelse | 19 mm | |
| Med boring | ja | |
| Med krave | ja | |
| Tilspændingsmoment, maks. | 50 Nm | |
| Materiale | Metal |
| Artikelnummer | 308600 40 | |
| EAN/GTIN | 4045197150905 | |
| Producentnummer | 308600 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |