HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter, SK 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 11M

Artikel-Nr.: 300643 11M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung SKG04001795; SZD01100295
Aufnahmeform Steilkegel DIN ISO 7388-1; Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 11M
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft LS 68,4 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie HiRunER
Herstellerbezeichnung HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Schnittstelle maschinenseitig SK 40
Spanndurchmesser min. D1 1 mm
Spanndurchmesser max. D1 7 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 11
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 16 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Schwingungsdämpfung nein
Gewinde G; M M16
inklusive RFID-Datenträger nein
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 168,4 mm
Norm DIN 6499; ISO 7388-1
Form ADB
mit Gewinde ja
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 300643 11M
EAN / GTIN 4062406241483
Herstellernummer 300643 11M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID/Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1.

Vorteil:

  • 3 µm Rundlauf mit einer 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange.
  • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
  • Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter (Gr. 11M und 16M 1-teilig).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Präzisions-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, ER-Spannschlüssel Nr. 309757, 309758 (für 11M und 16M); ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901 − 309434. ER-Spannzangen Nr. 308901 − 309432, Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder 628520.

Hinweis:

  • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
  • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
  • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einsetzen.
  • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2μm ER-Spannzangen nötig.

Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617 verwenden.