CGFG 51-440R-P8 Klingebærer til aksial bearbejdning med 8 mm skæreplader

Art.-nr.: 2892473
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2892473
EAN/GTIN 7291075200553
Producentnummer 2892473
L-nummer L23920 1632

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 100 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 230 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 700 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 440 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Samlet længde (OAL) 230 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle