CGFG 51-440R-P8 Blades for Face Machining Carrying 8 mm Inserts

Artikelnummer: 2892473
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2892473
EAN/GTIN 7291075200553
Nummer fabrikant 2892473
L-nummer L23920 1632

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 100 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 230 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 700 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 440 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 100 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 230 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles