CGFG 51-440R-P8 Nosilci rezil za aksialno obdelavo z 8-mm rezalnimi vložki

Št. art.: 2892473
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2892473
EAN/GTIN 7291075200553
Številka proizvajalca 2892473
L-število L23920 1632

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, največja globina rezanja (CDX) 100 mm, širina rezanja (CW) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 230 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 700 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 440 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 100 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 230 mm
  • Višina vpenjala (H) 52,6 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse