CGFG 51-440R-P8 Suport de lamă pentru prelucrarea axială cu plăcuțe de tăiere de 8 mm

Cod articol: 2892473
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2892473
EAN / GTIN 7291075200553
Număr producător 2892473
L-Număr L23920 1632

Descriere

Descriere:

Suport de lamă pentru prelucrarea axială cu plăcuțe de tăiere de 8 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 700 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 440 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 100 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungime totală (OAL): 230 mm
  • Înălțimea cozii (H): 52.6 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate