GHIL 32-4 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800310
EAN/GTIN 7291075029925
Producentnummer 2800310
L-nummer L23920 2009

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 250 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 21,3 mm
  • Dmin afstivning 38 mm
  • Samlet længde (OAL) 250 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle