• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CGFG 51-440R-P8 Lamas para Mecanizado Frontal, con Plaquitas de 8 mm

Número de artículo: 2892473
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2892473
EAN / GTIN 7291075200553
Número del fabricante 2892473
Número L L23920 1632

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 100 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 230 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 700 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 440 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 230 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos