GHIL 25-25-4 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800302
EAN/GTIN 7291075029895
Producentnummer 2800302
L-nummer L23920 1999

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle