FGHR 2525C-8A Udvendig holder til drejning, notning

Art.-nr.: 2891540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FIX-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2891540
EAN/GTIN 7291075160055
Producentnummer 2891540
L-nummer L23920 992

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial notning / drejning Værktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FIX-GRIP" Se alle