FGHR 2525C-8A Tools for Interrupted Cuts and Back Turning of Aluminum Wheels

Artikelnummer: 2891540
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2891540
EAN/GTIN 7291075160055
Nummer fabrikant 2891540
L-nummer L23920 992

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal gleuf-/draaigereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles