• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGHR 2525C-8A Aussenhalter zum Drehen, Einstechen

Artikel-Nr.: 2891540
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie FIX-GRIP
Schnitttiefe max. tmax 25 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 170 mm
Breite b2 25 mm
Höhe h1 25 mm
Stechbreite w 8 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2891540
EAN / GTIN 7291075160055
Herstellernummer 2891540
L-Nummer L23920 992

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm