FGPA 80-40 IC20 2-sidet præcisionsslebet skær til aluminiumsbearbejdning ved medium til høj tilspænding. Mulighed for op til 250° bearbejdningsvinkel.

Art.-nr.: 6496698
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6496698
EAN/GTIN 7291075160031
Producentnummer 6496698
L-nummer L23940 1462

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skærebredde (CW) 8 mm, skærtykkelse (S) 6,3 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,8 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 15 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere