FGMA 840 IC07 WSP til generel brug.

Art.-nr.: 6403738
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403738
EAN/GTIN 7291075194517
Producentnummer 6403738
L-nummer L24100 83

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skærebredde (CW) 8 mm, skærtykkelse (S) 6,3 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 10 grader
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 29,8 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 15 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere