GADL 10-JHP Adapter op til 25 mm notdybde med målrettet kølemiddeltilførsel til not- og drejeplatter

Art.-nr.: 2802139
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2802139
EAN/GTIN 7291075336962
Producentnummer 2802139
L-nummer L23920 614

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 10,3 mm, skærebredde min. (CWN) 8,6 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 10,3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8,6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 14 mm
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Skafthøjde (H) 42 mm