GADL 10-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Channels Carrying Groove-Turn Inserts for up to 25 mm Deep Machining

Artikelnummer: 2802139
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2802139
EAN/GTIN 7291075336962
Nummer fabrikant 2802139
L-nummer L23920 614

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 10,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 8,6 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 10,3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8,6 mm
  • Functiebreedte (WF) 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Schachthoogte (H) 42 mm