GADL 10-JHP Adaptor cu adâncime de canelare de până la 25 mm cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţă de canelare și strunjire

Cod articol.: 2802139
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2802139
EAN / GTIN 7291075336962
Număr producător 2802139
L-Număr L23920 614

Descriere

Descriere:

Adaptor cu adâncime de canelare de până la 25 mm cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuţă de canelare și strunjire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 10.3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 8.6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Înălțimea cozii (H): 42 mm