GADL 10-JHP Adaptateurs pour une profondeur d'usinage jusqu'à 25 mm avec canaux d'arrosage pour la haute pression accueillant des plaquettes de tournage et gorges

Réf.: 2802139
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2802139
EAN / GTIN 7291075336962
Réf. fabricant 2802139
Article hors catalogue L23920 614

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8.6 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Hauteur attachement (H) 42 mm