Adapter do głębokości rowkowania do 25 mm z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek wieloostrzowych do rowkowania i toczenia rowków

Nr art.: 2802139
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2802139
EAN / GTIN 7291075336962
Numer producenta 2802139
Numer L L23920 614

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 10,3 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 8,6 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25,5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 10,3 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 8,6 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 14 mm
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Wysokość trzonu (H) 42 mm