GADL 10-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802139
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2802139
EAN / GTIN 7291075336962
Gyártó száma 2802139
L-szám L23920 614

Leírás

Leírás:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 10,3 mm, šířka řezu min. (CWN) 8,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 10,3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8,6 mm
  • Működési szélesség (WF) 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Szármagasság (H) 42 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz