CGFG 51-180L-P8 Blades for Face Machining Carrying 8 mm Inserts

Artikelnummer: 2801435
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Toepassingsgebied Axiaal uitwendig insteken
Producttype Snijplaathouder
Hoogte h1 52,6 mm
Steekbreedte w 8 mm
Axiaal insteken mogelijk ja
Inzetsoort links

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801435
EAN/GTIN 7291075200492
Nummer fabrikant 2801435
L-nummer L23920 1572

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 70 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 240 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 180 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 70 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm