CGFG 51-180L-P8 Nosič břitů pro axiální obrábění s 8mm břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2801435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Výška h1 52,6 mm
Šířka upichování w 8 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801435
EAN / GTIN 7291075200492
Číslo výrobce 2801435
L-číslo L23920 1572

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 70 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 240 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 180 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 70 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Výška dríku (H) 52.6 mm