CGFG 51-180L-P8 Lames pour usinages frontaux, logement pour plaquettes de 8 mm.

Réf.: 2801435
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur h1 52,6 mm
Largeur de gorge w 8 mm
Rainurage axial possible oui
type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2801435
EAN / GTIN 7291075200492
Réf. fabricant 2801435
Article hors catalogue L23920 1572

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 70 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 240 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 180 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 70 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Hauteur attachement (H) 52.6 mm