GHGR 25-2 Spændeholdere til udvendig bearbejdning til dyb rillefræsning, indstiksdrejning og afstikning

Art.-nr.: 2800604
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800604
EAN/GTIN 7291075029550
Producentnummer 2800604
L-nummer L23920 18

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 0,4 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 17 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 24,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 33 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter