GHGR 25-2 Holders for deep machining, up to 32mm.

Artikelnummer: 2800604
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800604
EAN/GTIN 7291075029550
Nummer fabrikant 2800604
L-nummer L23920 18

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 24,2 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles