GHGR 25-2 Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2800604
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800604
EAN/GTIN 7291075029550
Číslo výrobcu 2800604
Číslo L L23920 18

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky