GHGR 25-2 Portaherramientas Exterior para Tronzado y Ranurado Profundo

Número de artículo: 2800604
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800604
EAN / GTIN 7291075029550
Número del fabricante 2800604
Número L L23920 18

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.4 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 24.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm