GHGR 25-2 Porte-outils extérieur pour tronçonnage et gorges profondes

Réf.: 2800604
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800604
EAN / GTIN 7291075029550
Réf. fabricant 2800604
Article hors catalogue L23920 18

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 17 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 24.2 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm