GHGR 25-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800604
EAN / GTIN 7291075029550
Gyártó száma 2800604
L-szám L23920 18

Leírás

Leírás:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 24,2 mm
  • Fej hossza (bal) 33 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése