24-delt glidehammer- og modholdsæt Ø 12-70 mm

Art.-nr.: 28-D
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Producentbetegnelse 24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz Ø 12-70 mm
Emballage kuffert
Spændvidde min. 12 mm
Spændvidde maks. 70 mm
Adapter til indvendig aftrækker 15-16G; M10; M7
Slagvej 250 mm
Slagmasse 1 kg
Produkttype glidehammer
Materiale stål
Vægt 12 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 28-D
EAN/GTIN 4021176466779
Producentnummer 28-D
L-nummer L80010 2385
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 24-delte glidehammersæt 28-D bruges til kontaktfri udtrækning af indvendige lejer, lejeudvendige ringe og bøsninger samt af komponenter med gevind (passstifter, notfjedre, bolte mv.) i håndværk, værksted og industri. Den flerskallede udførelse af de indvendige aftrækkere med deres ekstra store grebskanter muliggør sikker udtrækning af indvendige dele. Den medfølgende modhold eller glidehammer anvendes sammen med de indvendige aftrækkere, afhængigt af om der er tilstrækkelig støtteflade til rådighed. Derudover er der gevindindsatser til udtrækning af dele med centriske gevindhuller i sættet, som bruges sammen med glidehammeren.
  • Anvendelsesorienteret sammensætning til universel anvendelse
  • Ved at opbevare sættet i boksen kan sættets fuldstændighed let overses

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 442 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 17 3/8
  • Samlet dybde [mm]: 357 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 14 1/16
  • Samlet højde [mm]: 321 mm
  • Samlet højde [tommer]: 12 5/8
  • Belastningskapacitet [kg]: 12 kg
  • Gevindlængde [mm]: M12
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 12 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 70 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 1/2
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 2 3/4
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Anslagsafstand [mm]: 250 mm
  • Anslagsafstand [tommer]: 9 13/16
  • Anslagsmasse [kg]: 1 kg
  • Indvendigt gevind på forbindelsesmøtrikken [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Monteringsgevind [mm]: M12
  • Længde på glidehammer [mm]: 300 mm
  • Slagbane: 11 13/16
  • Spændvidde for modhold (min. - maks.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Til kuglelejer med indvendig diameter [mm]: 12 - 70 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Antal dele: 24
  • Emballage: Kassette
  • Komponenter: VM12-7, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 22-1, 22-2, GE10-10, GE12-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, GE3-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10
  • Kuffertens samlede længde [mm]: 442 mm
  • Samlet kassedybde [mm]: 357 mm
  • Samlet kassehøjde [mm]: 321 mm
  • Sagstype: K-L+BOXX
  • Materiale af kufferten: Aluminium / plast
  • Antal håndtag: 2
  • Sidehåndtag fås: Ja
  • Stabelbar: Ja
  • Skumindsats: Ja
  • Indsat gevind: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Velegnet til Sortimo opbevaringssystem: Ja