24-delni komplet drsnih kladiv in nasprotnih podpor Ø 12-70 mm

Št. art.: 28-D
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Oznaka proizvajalca 24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz Ø 12-70 mm
Embalaža Kovčki
Vpenjalna širina min. 12 mm
Vpenjalna širina maks. 70 mm
Adapter za notranji snemalnik 15-16G; M10; M7
Udarni hod 250 mm
Udarna masa 1 kg
Vrsta izdelka drsna kladiva
Material jeklo
Masa 12 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 28-D
EAN/GTIN 4021176466779
Številka proizvajalca 28-D
L-število L80010 2385
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • 24-delni komplet drsnega kladiva 28-D se uporablja za brezkontaktno izvlekanje notranjih ležajev, zunanjih obročev ležajev in puše ter sestavnih delov z navojem (zatiči, peresni ključi, vijaki itd.) v obrti, delavnici in industriji. Večplastna zasnova notranjih izvlečnih strojev z izjemno velikimi oprijemnimi robovi omogoča varno izvlečenje notranjih delov. Priloženo protipodporno kladivo ali drsno kladivo se uporabljata skupaj z notranjimi izvlečki, odvisno od tega, ali je na voljo zadostna podporna površina. Komplet vključuje tudi navojne vložke za izvlečenje delov s centriranimi navojnimi luknjami, ki se uporabljajo skupaj z drsnim kladivom.
  • V uporabo usmerjena sestava za univerzalno uporabo
  • Shranjevanje v škatli omogoča enostavno sledenje popolnosti kompleta.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 442 mm
  • Celotna širina [palec]: 17 3/8
  • Skupna globina [mm]: 357 mm
  • Skupna globina [palec]: 14 1/16
  • Skupna višina [mm]: 321 mm
  • Skupna višina [palec]: 12 5/8
  • Nosilnost [kg]: 12 kg
  • Panoga: Gospodarska vozila, elektrotehnika, industrija
  • Velikost navoja: M12
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 12 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 70 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 1/2
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 2 3/4
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Hod [mm]: 250 mm
  • Potek udarca [palec]: 9 13/16
  • Udarna teža [kg]: 1 kg
  • Notranji navoj priključne matice [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Montažni navoj [mm]: M12
  • Dolžina drsnega kladiva [mm]: 300 mm
  • Udarni hod: 11 13/16
  • Širina razpona nasprotne podpore (min. - max.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Za kroglične ležaje z notranjim premerom [mm]: 12 – 70 mm
  • Število delov: 24
  • Embalaža: Kovčki
  • Komponente: VM12-7, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 22-1, 22-2, GE10-10, GE12-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, GE3-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10
  • Skupna dolžina kovčka [mm]: 442 mm
  • Skupna globina ohišja [mm]: 357 mm
  • Skupna višina ohišja [mm]: 321 mm
  • Vrsta ohišja: K-L+BOXX
  • Material ohišja: umetne mase
  • Število ročajev: 2
  • Na voljo je stranski ročaj: Da
  • Zložljivi: Da
  • Penasti vložek: Da
  • Vstavni navoj: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Primerno za skladiščni sistem Sortimo: Da