Set de 24 de piese cu ciocan glisant și contra suport Ø 12-70 mm

Cod articol.: 28-D
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Herstellerbezeichnung 24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz Ø 12-70 mm
Verpackung Koffer
Spannweite min. 12 mm
Spannweite max. 70 mm
Adapter für Innenauszieher 15-16G; M10; M7
Schlagweg 250 mm
Schlagmasse 1 kg
Produktart Gleithammer
Material Stahl
Gewicht 12 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 28-D
EAN / GTIN 4021176466779
Număr producător 28-D
L-Număr L80010 2385
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descripción:

  • El juego de martillo deslizante de 24 piezas 28-D se utiliza para extraer sin contacto cojinetes internos, anillos exteriores de rodamientos y casquillos, así como componentes con roscas (pasadores de ajuste, chavetas, pernos, etc.) en artesanía, taller e industria. La ejecución de múltiples capas de los extractores internos con sus bordes de agarre extra grandes permite la extracción segura de piezas internas. El soporte incluido o el martillo deslizante se utilizan junto con los extractores internos, dependiendo de si hay una superficie de soporte suficiente. Además, el juego incluye insertos roscados para extraer piezas con agujeros roscados concéntricos que se utilizan junto con el martillo deslizante.
  • Compilación orientada a la aplicación para uso universal
  • Al almacenar en la caja, se puede tener una buena visión general de la completitud del conjunto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 442 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 17 3/8
  • Profundidad total [mm]: 357 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 14 1/16
  • Altura total [mm]: 321 mm
  • Altura total [pulgadas]: 12 5/8
  • Carga de transporte [kg]: 12 kg
  • Dimensión del hilo: M12
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 12 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 70 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 1/2
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 2 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Distancia de impacto [mm]: 250 mm
  • Distancia de impacto [pulgadas]: 9 13/16
  • Masa de impacto [kg]: 1 kg
  • Rosca interior de la tuerca de unión [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Rosca de alojamiento [mm]: M12
  • Longitud del martillo deslizante [mm]: 300 mm
  • Trayecto de golpeo: 11 13/16
  • Vano de contraapoyo (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Para rodamientos de bolas con diámetro interior [mm]: 12 - 70 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 24
  • Embalaje: Estuche
  • Componentes: VM12-7, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 22-1, 22-2, GE10-10, GE12-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, GE3-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10
  • Longitud total del maletín [mm]: 442 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 357 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 321 mm
  • Tipo de caso: K-L+BOXX
  • Material de la maleta: Plástico
  • Número de mangos: 2
  • Asa lateral disponible: Sí
  • Apilable: Sí
  • Inserto de espuma: Sí
  • Rosca de inserción: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: Sí