{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz Ø 12-70 mm | |
| Obal | kufříky | |
| Šířka upnutí min. | 12 mm | |
| Šířka upnutí max. | 70 mm | |
| Adaptér pro vnitřní stahovák | 15-16G; M10; M7 | |
| Rázová dráha | 250 mm | |
| Rázová hmotnost | 1 kg | |
| Druh produktu | kluzná palička | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 12 kg |
| Katalogové číslo | 28-D | |
| EAN / GTIN | 4021176466779 | |
| Číslo výrobce | 28-D | |
| L-číslo | L80010 2385 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |