• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz Ø 12-70 mm

Artikel-Nr.: 28-D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz Ø 12-70 mm
Verpackung Koffer
Spannweite min. 12 mm
Spannweite max. 70 mm
Adapter für Innenauszieher 15-16G; M10; M7
Schlagweg 250 mm
Schlagmasse 1 kg
Produktart Gleithammer
Material Stahl
Gewicht 12 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28-D
EAN / GTIN 4021176466779
Herstellernummer 28-D
L-Nummer L80010 2385
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 24-teilige Gleithammersatz 28-D zum wird zum berührungslosen Ausziehen innenliegender Lager, Lageraußenringe und Buchsen sowie von Bauteilen mit Gewinden (Passstifte, Passfedern, Bolzen, etc.) in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die mehrschalige Ausführung der Innenauszieher mit ihren extra großen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen innenliegender Teile. Die beigelegte Gegenstütze oder der Gleithammer werden je nachdem, ob eine ausreichende Abstützfläche vorhanden ist, gemeinsam mit den Innenausziehern genutzt. Zusätzlich befinden sich Gewindeeinsätze zum Ausziehen von Teilen mit zentrischen Gewindelöchern im Set, die gemeinsam mit dem Gleithammer verwendet werden.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der Box kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 17 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 357 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 14 1/16
  • Gesamthöhe [mm]: 321 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 12 5/8
  • Tragelast [kg]: 12 kg
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie
  • Gewindemaß: M12
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 12 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 1/2
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 2 3/4
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 250 mm
  • Schlagweg [inch]: 9 13/16
  • Schlagmasse [kg]: 1 kg
  • Innengewinde der Verbindungsmutter [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Aufnahmegewinde [mm]: M12
  • Länge des Gleithammers [mm]: 300 mm
  • Schlagweg: 11 13/16
  • Spannweite Gegenstütze (min. - max.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Für Kugellager mit Innendurchmesser [mm]: 12 - 70 mm
  • Anzahl der Teile: 24
  • Verpackung: Koffer
  • Bestandteile: VM12-7, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 22-1, 22-2, GE10-10, GE12-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, GE3-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10
  • Gesamtlänge Koffer [mm]: 442 mm
  • Gesamttiefe Koffer [mm]: 357 mm
  • Gesamthöhe Koffer [mm]: 321 mm
  • Kofferart: K-L+BOXX
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 2
  • Seitengriff vorhanden: Ja
  • Stapelbar: Ja
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Einsatzgewinde: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Passend zu Sortimo-Aufbewahrungssystem: Ja