{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 24-teiliger Gleithammer- und Gegenstützensatz Ø 12-70 mm | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Capacité de serrage min. | 12 mm | |
| Ecartement max. | 70 mm | |
| Adaptateur pour extracteurs intérieurs | 15-16G; M10; M7 | |
| Course de frappe | 250 mm | |
| Force de frappe | 1 kg | |
| Type de produit | extracteur à inertie | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 12 kg |
| Référence article | 28-D | |
| EAN / GTIN | 4021176466779 | |
| Réf. fabricant | 28-D | |
| Article hors catalogue | L80010 2385 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |