24-delige slagtrekker en tegensteunzets Ø 12-70 mm

Artikelnummer: 28-D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 28-D
EAN/GTIN 4021176466779
Nummer fabrikant 28-D
L-nummer L80010 2385
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De slagtrekkerset 28-D voor 24 delen wordt gebruikt voor het contactloos demonteren van binnenlagers, lagerbuitenringen en bussen en voor het uittrekken van componenten met draad (passtiften, veren, bouten enz.) in Ambacht, Werkplaatsuitrusting en Industrie. De meerschalen uitvoering van de Binnen trekken met hun extra grote grijpvlakken maken het veilig uittrekken van interne Parts mogelijk. De bijgeleverde Tegensteun of slagtrekker worden samen met de Binnen trekkers gebruikt, afhankelijk van of er voldoende afsteunvlak beschikbaar is. De set bevat ook Draad invoegen voor het trekken van delen met schroefdraadgaten, die samen met de slaghamer worden gebruikt.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Dankzij de opbergruimte in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 442 mm
  • Totale breedte [inch]: 17 3/8
  • Totale diepte [mm]: 357 mm
  • Totale diepte [inch]: 14 1/16
  • Totale hoogte [mm]: 321 mm
  • Totale hoogte [inch]: 12 5/8
  • Belastbaarheid [kg]: 12 kg
  • Draadafmeting: M12
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 12 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 70 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 1/2
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 2 3/4
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Inslagafstand [mm]: 250 mm
  • Inslagafstand [inch]: 9 13/16
  • Impactmassa [kg]: 1 kg
  • Inwendige schroefdraad van de aansluitmoer [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Bevestigingsdraad [mm]: M12
  • Lengte van de glijhamer [mm]: 300 mm
  • Stootpad: 11 13/16
  • Overspanning tegensteun (min. - max.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Voor kogellagers met binnendiameter [mm]: 12 - 70 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 24
  • Verpakking: Geval
  • Onderdelen: VM12-7, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 22-1, 22-2, GE10-10, GE12-10, GE14-10, GE16-10, GE18-10, GE3-10, GE4-10, GE5-10, GE6-10
  • Totale lengte koffer [mm]: 442 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 357 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 321 mm
  • Type geval: K-L+BOXX
  • Materiaal van de koffer: Aluminium / kunststof
  • Aantal handgrepen: 2
  • Zijhandgreep beschikbaar: Ja
  • Stapelbaar: Ja
  • Schuimrubberen inzetstuk: Ja
  • Schroefdraad.1: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Ja