{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Belægningsteknologi | PVD | |
| Type | HB9635 | |
| Noter ifølge standard | DIN 471; DIN 472 | |
| Notbredde m (H13) | 0,5 mm | |
| Skærbredde w | 0,525 mm | |
| tmaks | 1,2 mm | |
| Hjørneradius R | 0,05 mm | |
| Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse | 0,4 mm | |
| Antal skift/skær | 3 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Vendeplattetilknytning | højre | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Sekundær anvendelse | M | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
| Artikelnummer | 273902 0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197768209 | |
| Producentnummer | 273902 0,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |