„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, pravý, ⌀ DC: 10mm

Artiklové číslo: 268404 10
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 4 in 1
Celková délka L 90 mm
Užitná délka L1 15 mm
Nepodepřená délka A 20 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL01201015
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 70 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 12 mm
Počet břitů 1 ks
Úhel nastavení κ 90 stupně
Postupy obrábění vnější a vnitřní soustružení
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky ZCMX050204
Funkční délka 90 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Hmotnost 1 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rovinné zahlubování (SPL); Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268404 10
EAN / GTIN 4062406272821
Číslo výrobce 268404 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Válcová stopka.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Poznámka:

  • Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.
  • Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).
  • Při vrtání nad jmenovitý ⌀ zůstane stát zbytkový materiál.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).