„4 i 1” dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, ⌀ DC: 18mm

Art.-nr.: 268404 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 5 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Serie “4 in 1”
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0250 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 25 mm
Skaftlængde 98 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,013 mm
Skaftudførelse HA
Skaftform rund
Boringsdiameter, min. 18 mm
Antal skær 1 stk.
Indstillingsvinkel 90 grader
Holderform lige (G)
Holderens arbejdsposition normal
Bearbejdningsmetode, drejning udvendig og indvendig drejning
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter ZYL02501015
Beskrivelse, skæreplade ZCMX09T304
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 37 mm
Nyttelængde 11 mm
Samlet længde 135 mm
Funktionslængde 135 mm
Omdrejningstal maks. 3.000 min-1
Vægt 3 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring; opboring
Produkttype Borestang
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268404 18
EAN/GTIN 4062406392482
Producentnummer 268404 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.
  • Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).
  • Ved boring over nom. ⌀ bliver restmaterialet liggende.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).