Orodje za struženje in vrtanje „4 v 1“ 1,5×D, desno, ⌀ DC: 10mm

Št. art.: 268404 10
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
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija »4 v 1«
Nazivni ⌀ D 10 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje da
Uporabna dolžina L1 15 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Celotna dolžina L 90 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ZCMX 05..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268404 10
EAN/GTIN 4062406272821
Številka proizvajalca 268404 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Cilindrično držalo.

Uporaba:

1. Plano struženje čelnih površin.
2. Vrtanje (povrtavanje in vrtanje v polno) – ravno dno izvrtine.
3. Notranje vzdolžno struženje.
4. Zunanje vzdolžno struženje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije kota in velikost držala.
  • Toleranca izvrtine +0,15 mm (pri vrtanju z gnanim orodjem).
  • Pri vrtanju čez nazivni ⌀ se preostali material ustavi.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).