• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

„4 i 1” dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Højre, ⌀ DC: 10mm

Art.-nr.: 268408 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „4-i-1”
Nominel ⌀ D 10 mm
Indsatstype Højre
Indvendig køling ja
Udhængslængde LA 29 mm
Skaftlængde Ls 42 mm
Nyttelængde L1 22,5 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
passende vendeskærsplatter ZCMX 05..
Vendeplatteskruesæt 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 268408 10
EAN/GTIN 4062406272944
Producentnummer 268408 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk skaft med krave.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.
  • Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).
  • Ved boring over nom. ⌀ bliver restmaterialet liggende.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter