{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | “4 in 1” | |
Nominell⌀ D | 10 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 15 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Passande vändskär | ZCMX 05.. | |
Skruvsats förvändskär | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Produktslag | Borrstång |
Artikkelkode | 268404 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272821 |