Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 1,5 × D, derecha, ⌀ DC: 10mm

Número de artículo: 268404 10
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 4 in 1
Longitud total L 90 mm
Longitud útil L1 15 mm
Longitud de alcance A 20 mm
Diámetro vástago DS 12 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Codificación de punto de separación ZYL01201015
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 70 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante 4 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Forma del mango redondo
Diámetro vástago Ds 12 mm
Cantidad de cortes 1 ud.
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Procedimiento de mecanizado torneado exterior e interior
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte ZCMX050204
Longitud funcional 90 mm
Número de revoluciones máx. 6.000 min-1
Peso 1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Avellanado plano (SPL); Mandrinado (BAB); Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Barra de mandrinar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 268404 10
EAN / GTIN 4062406272821
Número del fabricante 268404 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango cilíndrico.

Aplicación:

1. Facetado de superficies frontales.
2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
.3. Torneado longitudinal interno.
4. Torneado longitudinal externo.

Nota:

  • Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.
  • Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).
  • Al perforar a partir de ⌀ nominal, queda material residual.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).